Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Augenschutz benutzen, Aluminium, Ø300mm, ASR A1.3 M004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-104084
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_104084
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweiskennzeichen
Sicherheitskennzeichen
Hinweisschilder
Gebotsschilder
Gebotsschild Augenschutz benutzen, ASR/ISO, Aluminium, Ø300mm

Gebotsschild Augenschutz benutzen, gemäß ASR A1.3/M004, DIN EN ASR/ISO, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -40 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Durchmesser: 300 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Gebotszeichen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
blau
Norm:
ASR A1.3
Form:
Ronde
Format:
Ø 300mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_177381
ab € 4,44*
Sonstiges
Kroschke
KSI_23122
ab € 6,29*
Sonstiges
Kroschke
KSI_83878
ab € 3,46*
Sonstiges
Kroschke
KSI_23121
ab € 0,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_83879
ab € 3,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_83877
ab € 1,93*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42551
ab € 3,51*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42552
ab € 6,38*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28857
ab € 2,56*
Sonstiges
Kroschke
KSI_23123
ab € 7,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29971
ab € 11,36*
Sonstiges
Kroschke
KSI_34782
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.