Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Augenschutz benutzen, Folie, selbstklebend, Ø 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 M004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-42551
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_42551
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
gebotsschild en iso 7010 m004 augen...
Gebotsschild Augenschutz benutzen, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, Ø 200mm

Gebotsschild Augenschutz benutzen, gemäß ASR A1.3/M004, DIN EN ASR/ISO, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 200 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Gebotszeichen
Material:
Folie
Norm:
ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: augenschutz benutzen m004 gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen folie, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Gebotzeichen, Gebotschild, Gebotschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 11 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 31 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_177381
ab € 4,43*
Sonstiges
Kroschke
KSI_104084
ab € 9,94*
Sonstiges
Kroschke
KSI_23122
ab € 6,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_83878
ab € 3,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_23121
ab € 0,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_83879
ab € 3,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_83877
ab € 1,94*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42552
ab € 6,35*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28857
ab € 2,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_23123
ab € 7,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29971
ab € 11,34*
Sonstiges
Kroschke
KSI_34782
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.