Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Schutzwinkel,zum Aufdübeln,rot/weiß,verzinkt,pulverbeschichtet,350x650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-11314
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     11314
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Eck-Schutzbügel
Rammschutz-Ecke
K.57 Schutzwinkel,zum Aufdübeln,rot/weiß,verzinkt,pulverbeschichtet,350x650mm

K.57 Schutzwinkel, zum Aufdübeln, wirkungsvoller Anfahrschutz, Farbe: rot/weiß, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Seitenlänge: 350 mm, Höhe: 650 mm, Lieferung inklusive 3 fest verschweißter Bodenplatten mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, für die Montage werden je 12 Bodenanker benötigt, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: Abgrenzungen, Rammschutz, Abgrenzung, Winkel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,35*
€ 479,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,13*
€ 472,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,43*
€ 428,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,66*
€ 412,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,63*
€ 398,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
11318
ab € 419,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.