Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Kroschke
>
Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung
>
Rohrleitungskennzeichnungsbänder
>
Brennbare Flüssigkeiten
>
Artikel
Rohrleitungsband Benzol, DIN 2403, ab Ø 15mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-123701
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_123701
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweiskennzeichen
Rohrleitungsbänder
Rohrleitungsband
Durchflusskennzeichnung
Rohrleitungsband Benzol, DIN 2403, ab Ø 15mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Rohrleitungsband Benzol, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN 2403, CLP-Symbol 02 08, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: braun, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
braun
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
weiß
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 15mm
Durchflussstoff:
Brennb. Flüssigk. und Festst.
Norm:
DIN 2403
Symbol:
Gesundheitsgefahr | Flamme
... >
Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung
>
Rohrleitungskennzeichnungsbänder
>
Brennbare Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe:
RKZ
,
DIN 2403
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,70*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,41516* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 221,08*
€ 263,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 197,12*
€ 234,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 170,90*
€ 203,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 162,57*
€ 193,46
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 145,70*
€ 173,38
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohrleitungsband 1,2 Propandiol, DIN 2403, ab Ø 15mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_104601
ab € 145,99*
Sonstiges
Rohrleitungsband 1,3-Butandiol, DIN 2403, ab Ø 15mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_244001
ab € 145,05*
Sonstiges
Rohrleitungsband 1,3-Propandiol, DIN 2403, ab Ø 15mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_229001
ab € 145,61*
Sonstiges
Rohrleitungsband 1,4-Butandiol, DIN 2403, ab Ø 15mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_245001
ab € 145,85*
Sonstiges
Rohrleitungsband Aceton, DIN 2403, ab Ø 15mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_116701
ab € 145,26*
Sonstiges
Rohrleitungsband Altöl, DIN 2403, ab Ø 15mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_117701
ab € 146,00*
Sonstiges
Rohrleitungsband Benzin, DIN 2403, ab Ø 15mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_123201
ab € 145,48*
Sonstiges
Rohrleitungsband Bohröl, DIN 2403, ab Ø 15mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_125401
ab € 145,34*
Sonstiges
Rohrleitungsband Denatoniumbenzoat, DIN 2403, ab Ø 15mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_258001
ab € 146,04*
Sonstiges
Rohrleitungsband Diesel Rücklauf, DIN 2403, ab Ø 15mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_133701
ab € 145,10*
Sonstiges
Rohrleitungsband Diesel, DIN 2403, ab Ø 15mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_133301
ab € 145,83*
Sonstiges
Rohrleitungsband Ethanol, DIN 2403, ab Ø 15mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_137501
ab € 145,49*
Sonstiges
Rohrleitungsband Ethylacetat, DIN 2403, ab Ø 15mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_137701
ab € 144,72*
Sonstiges
Rohrleitungsband Ethylenglycol, DIN 2403, ab Ø 15mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_240001
ab € 145,45*
Sonstiges
Rohrleitungsband Fett, DIN 2403, ab Ø 15mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_138901
ab € 145,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen