Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband Ethylacetat, DIN 2403, ab Ø 15mm, braun/weiß, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-137701
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_137701
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweiskennzeichen
Rohrleitungsbänder
Rohrleitungsband
Durchflusskennzeichnung
Rohrleitungsband Ethylacetat, DIN 2403, ab Ø 15mm, braun/weiß, 33m/Rolle

Rohrleitungsband Ethylacetat, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN 2403, CLP-Symbol 02 07, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: braun, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
braun
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
weiß
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 15mm
Durchflussstoff:
Brennb. Flüssigk. und Festst.
Norm:
DIN 2403
Symbol:
Ausrufezeichen | Flamme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,72*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,38546* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 220,59*
€ 262,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 196,67*
€ 234,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 170,49*
€ 202,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 162,18*
€ 192,99
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 144,72*
€ 172,22
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_104601
ab € 145,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_244001
ab € 145,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_229001
ab € 145,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_245001
ab € 145,85*
Sonstiges
Kroschke
KSI_116701
ab € 145,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_117701
ab € 146,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_123201
ab € 145,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_123701
ab € 145,70*
Sonstiges
Kroschke
KSI_125401
ab € 145,34*
Sonstiges
Kroschke
KSI_258001
ab € 146,04*
Sonstiges
Kroschke
KSI_133701
ab € 145,10*
Sonstiges
Kroschke
KSI_133301
ab € 145,83*
Sonstiges
Kroschke
KSI_137501
ab € 145,49*
Sonstiges
Kroschke
KSI_240001
ab € 145,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_138901
ab € 145,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.