Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Rohrleitungskennzeichnung
>
Rohrleitungsband
>
Rohrleitungsband - Wasser
>
Artikel
Rohrleitungsband Fernwärme Vorlauf, praxisbewährt, ab Ø 50mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-138802
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_138802
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Wasser
rohrleitungsband - wasser
Rohrleitungsband Fernwärme Vorlauf,praxisbewährt,ab Ø 50mm,grün/weiß,33m/Rolle
Rohrleitungsband Fernwärme Vorlauf, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, praxisbewährt, für Rohrdurchmesser ab 50 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
weiß
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 50mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
praxisbewährt
... >
Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung
>
Rohrleitungskennzeichnungsbänder
>
Wasser
Weitere Suchbegriffe:
Hinweiskennzeichen
,
Rohrleitungskennzeichen
,
Rohrleitungsbänder
,
Durchflusskennzeichnung
,
RKZ
,
Vorlauf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,64*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,65576* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 226,51*
€ 269,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 205,17*
€ 244,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 181,05*
€ 215,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 171,89*
€ 204,55
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 153,64*
€ 182,83
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohrleitungsband Abschlämmwasser, praxisbewährt, ab Ø 50mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_114502
ab € 154,28*
Sonstiges
Rohrleitungsband Abwasser aufbereitet, praxisbewährt, ab Ø 50mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_114902
ab € 154,53*
Sonstiges
Rohrleitungsband Abwasser Chemie, praxisbewährt, ab Ø 50mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_115202
ab € 153,46*
Sonstiges
Rohrleitungsband Abwasser Druckleitung, praxisbewährt, ab Ø 50mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_115402
ab € 154,39*
Sonstiges
Rohrleitungsband Abwasser Entlüftung, praxisbewährt, ab Ø 50mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_115502
ab € 153,67*
Sonstiges
Rohrleitungsband Abwasser Fäkalien, praxisbewährt, ab Ø 50mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_115802
ab € 154,33*
Sonstiges
Rohrleitungsband Abwasser, praxisbewährt, ab Ø 50mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_114802
ab € 155,24*
Sonstiges
Rohrleitungsband Aufbereitetes Wasser, praxisbewährt, ab Ø 50mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_122802
ab € 154,37*
Sonstiges
Rohrleitungsband Betriebswasser kalt, praxisbewährt, ab Ø 50mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_124002
ab € 154,81*
Sonstiges
Rohrleitungsband Betriebswasser, praxisbewährt, ab Ø 50mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_123902
ab € 154,95*
Sonstiges
Rohrleitungsband Brauchwasser kalt, praxisbewährt, ab Ø 50mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_125702
ab € 154,28*
Sonstiges
Rohrleitungsband Brauchwasser Rücklauf, praxisbewährt, ab Ø 50mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_125802
ab € 153,54*
Sonstiges
Rohrleitungsband Brauchwasser Vorlauf, praxisbewährt, ab Ø 50mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_125902
ab € 154,41*
Sonstiges
Rohrleitungsband Brauchwasser warm, praxisbewährt, ab Ø 50mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_126002
ab € 154,87*
Sonstiges
Rohrleitungsband Brauchwasser, praxisbewährt, ab Ø 50mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_125502
ab € 154,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen