Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Rohrleitungskennzeichnung
>
Rohrleitungsband
>
Rohrleitungsband - Wasser
>
Artikel
Rohrleitungsband Gas Kondensat, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-140801
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_140801
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Wasser
rohrleitungsband - wasser
Rohrleitungsband Gas Kondensat, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Rohrleitungsband Gas Kondensat, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN 2403, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
weiß
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 15mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
... >
Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung
>
Rohrleitungskennzeichnungsbänder
>
Wasser
Weitere Suchbegriffe:
Hinweiskennzeichen
,
Rohrleitungskennzeichen
,
Rohrleitungsbänder
,
Durchflusskennzeichnung
,
RKZ
,
DIN 2403
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,10*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,42728* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 219,51*
€ 261,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 195,91*
€ 233,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 168,74*
€ 200,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 159,90*
€ 190,28
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 146,10*
€ 173,86
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohrleitungsband Abschlämmwasser, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_114501
ab € 145,19*
Sonstiges
Rohrleitungsband Abwasser aufbereitet, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_114901
ab € 145,06*
Sonstiges
Rohrleitungsband Abwasser Chemie, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_115201
ab € 144,58*
Sonstiges
Rohrleitungsband Abwasser Druckleitung, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_115401
ab € 145,68*
Sonstiges
Rohrleitungsband Abwasser Entlüftung, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_115501
ab € 144,73*
Sonstiges
Rohrleitungsband Abwasser Fäkalien, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_115801
ab € 145,69*
Sonstiges
Rohrleitungsband Abwasser, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_114801
ab € 144,90*
Sonstiges
Rohrleitungsband Aufbereitetes Wasser, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_122801
ab € 144,79*
Sonstiges
Rohrleitungsband Betriebswasser kalt, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_124001
ab € 145,71*
Sonstiges
Rohrleitungsband Betriebswasser, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_123901
ab € 144,91*
Sonstiges
Rohrleitungsband Brauchwasser kalt, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_125701
ab € 145,64*
Sonstiges
Rohrleitungsband Brauchwasser Rücklauf, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_125801
ab € 144,81*
Sonstiges
Rohrleitungsband Brauchwasser Vorlauf, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_125901
ab € 145,39*
Sonstiges
Rohrleitungsband Brauchwasser warm, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_126001
ab € 145,30*
Sonstiges
Rohrleitungsband Brauchwasser, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_125501
ab € 145,74*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen