Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Ziffern
>
Artikel
Kombipackung Ziffer 0-9, weiß/schwarz, Folie, SH 50mm, 22x57mm, 16 je Ziffer/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-15150
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_15150
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Kombipackung Ziffer 0-9,weiß/schwarz,Folie,SH 50mm,22x57mm,16 je Ziffer/VE
Kombipackung Ziffer 0-9, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 50 mm, Bogen Format: 22 x 57 mm, Anzahl Ziffer je Bogen: 8 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen, (je 2 Bogen von 1-5, je 2 Bogen von 6-0)
Weitere Informationen:
Ausführung:
0-9
Schrifthöhe:
50mm
Sorte:
Ziffer
Grundfarbe:
weiß-schwarz
Lieferform:
VE
Material:
Polyesterfolie
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Ziffern, Buchstaben
>
Ziffern, Buchstaben
Weitere Suchbegriffe:
selbstklebende ziffern auf karte 0-9
,
nummernetiketten
,
nummernetiketten 0-9
,
Schilder
,
Lagerkennzeichnungen
,
Ziffern
,
Buchstaben
,
Lagerplatzkennzeichnung
,
Verpackungskennzeichen
,
Regalschilder
,
Kombi
,
Nummer
,
Ziffer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,52*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 0,35325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,99*
€ 89,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,52*
€ 87,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,28*
€ 83,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,19*
€ 81,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,52*
€ 67,26
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kombipackung Buchstabe A-Z, weiß/schwarz, Folie, SH 150mm, 72x170mm, 1 je Buchst./VE
Kroschke
KSI_15167
ab € 91,71*
Sonstiges
Kombipackung Buchstabe A-Z, weiß/schwarz, Folie, SH 15mm, 14x19mm, 36 je Buchst./VE
Kroschke
KSI_15156
ab € 56,60*
Sonstiges
Kombipackung Buchstabe A-Z, weiß/schwarz, Folie, SH 200mm, 101x225mm, 1 je Buchst/VE
Kroschke
KSI_15168
ab € 106,62*
Sonstiges
Kombipackung Buchstabe A-Z, weiß/schwarz, Folie, SH 25mm, 22x36mm, 16 je Buchst./VE
Kroschke
KSI_15157
ab € 56,45*
Sonstiges
Kombipackung Buchstabe A-Z, weiß/schwarz, Folie, SH 50mm, 22x57mm, 8 je Buchst./VE
Kroschke
KSI_15160
ab € 56,50*
Sonstiges
Kombipackung Buchstabe A-Z, weiß/schwarz, Folie, SH 75mm, 38x88mm, 5 je Buchst./VE
Kroschke
KSI_15161
ab € 76,99*
Sonstiges
Kombipackung Buchstabe A-Z, weiß/schwarz, Folie, SH 95mm, 47x98mm, 4 je Buchst./VE
Kroschke
KSI_15166
ab € 91,59*
Sonstiges
Kombipackung Ziffer 0-9, weiß/schwarz, Folie, SH 150mm, 72x170mm, 2 je Ziffer/VE
Kroschke
KSI_15153
ab € 91,62*
Sonstiges
Kombipackung Ziffer 0-9, weiß/schwarz, Folie, SH 15mm, 14x19mm, 72 je Ziffer/VE
Kroschke
KSI_15148
ab € 56,47*
Sonstiges
Kombipackung Ziffer 0-9, weiß/schwarz, Folie, SH 200mm, 101x225mm, 2 je Ziffer/VE
Kroschke
KSI_15154
ab € 106,61*
Sonstiges
Kombipackung Ziffer 0-9, weiß/schwarz, Folie, SH 25mm, 22x36mm, 32 je Ziffer/VE
Kroschke
KSI_15149
ab € 56,57*
Sonstiges
Kombipackung Ziffer 0-9, weiß/schwarz, Folie, SH 75mm, 38x88mm, 10 je Ziffer/VE
Kroschke
KSI_15151
ab € 76,96*
Sonstiges
Kombipackung Ziffer 0-9, weiß/schwarz, Folie, SH 8mm, 9,5x13mm, 96 je Ziffer/VE
Kroschke
KSI_15138
ab € 56,50*
Sonstiges
Kombipackung Ziffer 0-9, weiß/schwarz, Folie, SH 95mm, 47x98mm, 8 je Ziffer/VE
Kroschke
KSI_15152
ab € 92,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen