Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombipackung Ziffer 0-9, weiß/schwarz, Folie, SH 200mm, 101x225mm, 2 je Ziffer/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-15154
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_15154
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Kombipackung Ziffer 0-9,weiß/schwarz,Folie,SH 200mm,101x225mm,2 je Ziffer/VE

Kombipackung Ziffer 0-9, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 200 mm, Bogen Format: 101 x 225 mm, Anzahl Ziffer je Bogen: 1 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen, (je 2 Bogen von 1-5, je 2 Bogen von 6-0)
Weitere Informationen:
Ausführung:
0-9
Schrifthöhe:
200mm
Anzahl:
20
Sorte:
Ziffer
Grundfarbe:
weiß-schwarz
Lieferform:
VE
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende ziffern auf karte 0-9, nummernetiketten, nummernetiketten 0-9, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Verpackungskennzeichen, Regalschilder, Kombi, Nummer, Ziffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 5,3305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,20*
€ 160,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,89*
€ 159,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,53*
€ 152,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,65*
€ 145,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,61*
€ 126,87
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_15167
ab € 91,71*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15156
ab € 56,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15168
ab € 106,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15157
ab € 56,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15160
ab € 56,50*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15161
ab € 76,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15166
ab € 91,59*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15153
ab € 91,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15148
ab € 56,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15149
ab € 56,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15150
ab € 56,52*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15151
ab € 76,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15138
ab € 56,50*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15152
ab € 92,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.