Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Fluchtwegschilder
>
Rettungsweg Richtungspfeil
>
Artikel
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Bodenpunkt mit Pfeil, Polycarbonat, selbstklebend, Ø 60mm, 10/VE, ASR A1.5
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-16916
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_16916
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspfeile
Rettungsweg Richtungspfeil
Symbolschilder Pfeil
Symbolschilder Richtungspfeil
PERMALIGHT® power Bodenpunkt mit Pfeil,Polycarbonat,selbstklebend,Ø 60mm,10/VE
PERMALIGHT® power Bodenpunkt mit Pfeil, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, es wird vorgeschrieben pro Meter drei Punkte zu setzen, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Polycarbonat, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, mechanisch sehr beständig, Durchmesser: 60 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Leitsystem nach BGR 216
>
Bodenmarkierung
Weitere Suchbegriffe:
bodenmarkierungspfeile langnachleuchtend
,
symbolschilder pfeil
,
Antirutsch-Bodenmarkierungen
,
Punkte
,
Kennzeichnungen
,
Bodenmarkierungen
,
Antirutschbodenmarkierungen
,
Leitsystem
,
ASR A1.5 1.2
,
DGUV 108-003
,
selbstklebend
,
langnachleuchtend
,
Leitsystem nach BGR 216
,
nachleuchtend
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,87*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,27*
€ 57,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,19*
€ 56,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,65*
€ 53,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,36*
€ 49,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,87*
€ 41,50
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Bodenpunkt mit Pfeil, Polycarbonat, selbstklebend, Ø 100mm, 10/VE, ASR A1.5
Kroschke
KSI_10891
ab € 60,37*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Bodenpunkt, Polycarbonat, selbstklebend, Ø 100mm, 10/VE, ASR A1.5
Kroschke
KSI_16917
ab € 54,01*
Sonstiges
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Bodenpunkt, Polycarbonat, selbstklebend, Ø 60mm, 10/VE, ASR A1.5
Kroschke
KSI_16915
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen