Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Ronden, für Gitterroste, blanko, Aluminium, Ø 60mm, 10/VE, ASR A1.5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-16963
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_16963
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung für Gitterroste
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
PERMALIGHT® power Ronden, für Gitterroste, blanko, Aluminium, Ø 60mm, 10/VE

PERMALIGHT® power Ronden, blanko, für Gitterroste, einfache Montage mit Federklappdübeln, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, zur Installation eines Sicherheitsleitsystems gemäß ASR A2.3 wird vorgeschrieben pro Meter drei Punkte zu setzen, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, Durchmesser: 60 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungspunkte nachleuchtend, bodenmarkierung für gitterroste, Bodenmarkierung, Anti-Rutsch-Markierung, Markierungsnägel, Leitsystem, ASR A1.5 1.2, DGUV 108-003, langnachleuchtend, Ronde, Gitterrost, Leitsystem nach BGR 216, nachleuchtend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,53*
€ 66,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,08*
€ 65,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,10*
€ 63,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,81*
€ 61,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,00*
€ 58,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,58*
€ 49,48
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_16967
ab € 70,55*
Sonstiges
Kroschke
KSI_16968
ab € 81,93*
Sonstiges
Kroschke
KSI_16966
ab € 57,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.