Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Prüfplakette - Elektr. geprüft
>
Artikel
Prüfplakette Elektr.geprüft, 24-29, rot, fälschungssicher, Ø 20mm, 500/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-181770
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_181770
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Elektr. geprüft
prüfplakette - elektr. geprüft 20mm
Prüfplakette Elektr.geprüft, 24-29, rot, fälschungssicher, Ø 20mm, 500/Rolle
Mehrjahresprüfplakette Elektrisch geprüft, 24-29, fälschungssicher, zerreißt beim Ablösen in winzige Stücke, kann nicht rückstandsfrei entfernt werden, für den Inneneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Dokumentenfolie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 20 mm, 1 Rolle = 500 Stück
... >
Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung
>
Prüfplaketten, Aufkleber, Kalibrierer
>
Mehrjahresplaketten
Weitere Suchbegriffe:
prüfplakette - elektr. geprüft
,
alle prüfplaketten kroschke
,
Prüfkennzeichen
,
Aufkleber
,
Tüvplaketten
,
Sicherheitskennzeichen
,
Wartungskennzeichnungen
,
Prüfetiketten
,
Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,30*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,1546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 147,66*
€ 175,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 145,60*
€ 173,26
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 116,93*
€ 139,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 113,01*
€ 134,48
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 94,00*
€ 111,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 91,99*
€ 109,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 77,30*
€ 91,99
pro Rolle
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Kerbform Kreis, 3mm, Maultiefe 48mm
Kroschke
28469
ab € 64,16*
Zubehör
Verbots-Kombischild Schalten verboten es..., ASR/ISO, Magnetfolie, 120x200mm
Kroschke
KSI_183106
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen