| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-18282 Herst.-Nr.: KSI_18282 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rettungszeichen Rettungsweg links,praxisbewährt,Polyesterf.,selbstkl.,300x150mm
Rettungszeichen Rettungsweg links, praxisbewährt, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Polyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 300 x 150 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | grün | Norm: | praxisbewährt | Form: | Rechteck | Format: | 300x150mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rettungsweg links, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, Aufkleber, links, Rettungszeichen, Notausgangsschild |
| | |
| |