Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Schutzhandschuh SecuLight® Grip, schwarz, Nylon-Trikot, Latex, Größe 9, EN 388, Kat. II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-1899
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     1899
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Nylonhandschuhe
Handschuhe Synthetisch
Work Schutzhandschuh SecuLight® Grip,Kat.II,schwarz,Nylon-Trikot,Latex,Größe 9

Work Schutzhandschuh SecuLight® Grip, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3131X, Innenhand und Fingerspitzen beschichtet, Farbe: dunkelgrau/schwarz, Material: Nylon-Strick,schrumpfgeraute Teilbeschichtung aus 100% Naturlatex ohne Füllstoffe, Strickbund, Länge: ca. 240 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Work
Weitere Suchbegriffe: Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon handschuhe, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Schutzhandschuhe, Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_23262
ab € 1,95*
Zubehör
Kroschke
4142
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.