Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsweg links, Pfeil, Alumimium, 300x150mm, ASR ISO 7010 E001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-190000
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_190000
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
PERMALIGHT® power Rettungsz.Rettungsweg links,ASR/ISO,Pfeil,Alumimium,300x150mm

PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg links, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/E001 und Pfeil nach links, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowieASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 300 x 150 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Aluminium Permalight Power
Norm:
ISO 7010 | DIN 67510 Klasse C
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links 300x150 alu, rettungsweg links, rettungsweg links alu, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, Rettungszeichen, Notausgangsschild, nachleuchtend, Fluchtwegkennzeichnung, Fluchtweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 11 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 31 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
4963
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.