Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband Spülwasser, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-197301
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_197301
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Wasser
Rohrleitungsband Spülwasser, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle

Rohrleitungsband Spülwasser, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN 2403, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
weiß
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 15mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Durchflusskennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungsband, Rohrkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,58*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,38122* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 220,64*
€ 262,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 198,26*
€ 235,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 172,23*
€ 204,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 162,34*
€ 193,18
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 144,58*
€ 172,05
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_114501
ab € 145,67*
Sonstiges
Kroschke
KSI_114901
ab € 145,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_115201
ab € 145,11*
Sonstiges
Kroschke
KSI_115401
ab € 145,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_115501
ab € 144,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_115801
ab € 146,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_114801
ab € 145,71*
Sonstiges
Kroschke
KSI_122801
ab € 144,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_124001
ab € 144,85*
Sonstiges
Kroschke
KSI_123901
ab € 145,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_125701
ab € 145,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_125801
ab € 146,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_125901
ab € 144,56*
Sonstiges
Kroschke
KSI_126001
ab € 144,69*
Sonstiges
Kroschke
KSI_125501
ab € 144,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.