Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband Vorlauf, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-202201
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_202201
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Wasser
Rohrleitungsband Vorlauf, DIN 2403, ab Ø 15mm, grün/weiß, 33m/Rolle

Rohrleitungsband Vorlauf, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN 2403, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: grün, Schriftfarbe: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest,Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
weiß
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 15mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Durchflusskennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungsband, Wasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,26*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,40182* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 219,94*
€ 261,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 197,13*
€ 234,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 171,26*
€ 203,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 164,56*
€ 195,83
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 145,26*
€ 172,86
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_114501
ab € 145,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_114901
ab € 145,46*
Sonstiges
Kroschke
KSI_115201
ab € 145,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_115401
ab € 144,94*
Sonstiges
Kroschke
KSI_115501
ab € 145,38*
Sonstiges
Kroschke
KSI_115801
ab € 144,76*
Sonstiges
Kroschke
KSI_114801
ab € 145,56*
Sonstiges
Kroschke
KSI_122801
ab € 145,55*
Sonstiges
Kroschke
KSI_124001
ab € 145,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_123901
ab € 145,13*
Sonstiges
Kroschke
KSI_125701
ab € 145,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_125801
ab € 145,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_125901
ab € 144,91*
Sonstiges
Kroschke
KSI_126001
ab € 145,78*
Sonstiges
Kroschke
KSI_125501
ab € 144,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.