Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Rohrleitungskennzeichnung
>
Rohrleitungsband
>
Rohrleitungsband - Luft
>
Artikel
Rohrleitungskennzeichen Etikett Druckluft 10 bar,links,grau/schwarz,für Ø 25-40mm,154x26mm,5/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-2059027
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_2059027
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Luft
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Druckluft 10 bar,links,grau/schwarz,für Ø 25-40mm,154x26mm,5/Bogen
Rohrleitungs-Einzeletikett Druckluft 10 bar, Fließrichtung links, mit GefahrensymbolGHS04 (Komprimierte Gase), für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: grau, Schrift: schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 154 x 26 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
25-40mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
126x26mm
... >
Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung
>
Rohrleitungs-Einzeletiketten
>
Luft
Weitere Suchbegriffe:
rohrleitungsband - luft
,
Rohrleitungskennzeichen
,
Durchflußkennzeichnung
,
Fließrichtungspfeile
,
Richtungspfeile
,
Rohrkennzeichnung
,
Aufkleber
,
Folie
,
CLP GHS
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 33,85*
€ 40,28
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 28,49*
€ 33,90
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 27,61*
€ 32,86
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 22,16*
€ 26,37
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohrleitungskennzeichen Etikett Druckluft 10 bar,links,grau/schwarz,ab 90mm Ø,440x100mm,2/Bogen
Kroschke
KSI_2059057
ab € 10,24*
Sonstiges
Rohrleitungskennzeichen Etikett Druckluft 10 bar,links,grau/schwarz,für Ø 15-25mm,96x17mm,8/Bogen
Kroschke
KSI_2059017
ab € 6,60*
Sonstiges
Rohrleitungskennzeichen Etikett Druckluft 10 bar,links,grau/schwarz,für Ø 40-60mm,218x37mm,5/Bogen
Kroschke
KSI_2059037
ab € 6,22*
Sonstiges
Rohrleitungskennzeichen Etikett Druckluft 10 bar,links,grau/schwarz,für Ø 60-90mm,310x52mm,3/Bogen
Kroschke
KSI_2059047
ab € 4,16*
Sonstiges
Rohrleitungskennzeichen Etikett Druckluft 10 bar,rechts,grau/schwarz,ab 90mm Ø,440x100mm,2/Bogen
Kroschke
KSI_2059056
ab € 10,27*
Sonstiges
Rohrleitungskennzeichen Etikett Druckluft 10 bar,rechts,grau/schwarz,für Ø 15-25mm,96x17mm,8/Bogen
Kroschke
KSI_2059016
ab € 6,62*
Sonstiges
Rohrleitungskennzeichen Etikett Druckluft 10 bar,rechts,grau/schwarz,für Ø 25-40mm,154x26mm,5/Bogen
Kroschke
KSI_2059026
ab € 5,74*
Sonstiges
Rohrleitungskennzeichen Etikett Druckluft 10 bar,rechts,grau/schwarz,für Ø 40-60mm,218x37mm,5/Bogen
Kroschke
KSI_2059036
ab € 6,20*
Sonstiges
Rohrleitungskennzeichen Etikett Druckluft 10 bar,rechts,grau/schwarz,für Ø 60-90mm,310x52mm,3/Bogen
Kroschke
KSI_2059046
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen