Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Druckluft 10 bar, grau/schwarz, für Ø 40-60mm, 218x37mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-205903
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_205903
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
rohrleitungskennzeichnung pfeilschi...
Rohrleitungsetikett Druckluft 10 bar,grau/schwarz,für Ø 40-60mm,218x37mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Druckluft 10 bar, für Rohre von 40 bis 60 mm Durchmesser,für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: grau, Schrift: schwarz, Material:selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegenWitterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 218 x 37mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grau
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grau
Schriftfarbe:
schwarz
Zusatzfarbe:
schwarz
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
40-60mm
Durchflussstoff:
Luft
Norm:
praxisbewährt
Format:
179x37mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 39,01*
€ 46,42
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 33,82*
€ 40,25
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 32,72*
€ 38,94
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 27,67*
€ 32,93
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_29713
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.