Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett NaOH,rechts,DIN,violett/weiß,ab 90mm Ø,440x100mm,2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-2117056
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_2117056
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
RKZ-Etikett NaOH,rechts,DIN,violett/weiß,ab 90mm Ø,440x100mm,2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett NaOH, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzend), gemäß DIN 2403, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: violett, Schrift:weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 440 x 100 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 44,30*
€ 52,72
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 37,49*
€ 44,61
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,31*
€ 43,21
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,03*
€ 38,12
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,31*
€ 28,93
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,41*
€ 23,10
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,31*
€ 22,98
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_2117057
ab € 10,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2117017
ab € 6,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2117027
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2117037
ab € 6,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2117047
ab € 4,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2117016
ab € 6,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2117026
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2117036
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2117046
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.