Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Hydrauliköl,rechts,DIN,braun/weiß/rot,für Ø 25-40mm,154x26mm,5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-2127026
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_2127026
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
RKZ-Etikett Hydrauliköl,rechts,DIN,braun/weiß/rot,für Ø 25-40mm,154x26mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Hydrauliköl, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS08 (Systemische Gesundheitsgefährdung), gemäß DIN 2403, für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: braun, Schrift: weiß, Balkenfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 154 x 26 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungsband - Brennbare Flüssigkeiten, haftetiketten kroschke, hydrauliköl, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 33,98*
€ 40,44
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 28,61*
€ 34,05
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_2127057
ab € 10,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2127017
ab € 6,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2127027
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2127037
ab € 6,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2127047
ab € 4,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2127056
ab € 10,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2127016
ab € 6,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2127036
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2127046
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.