| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-2161 Herst.-Nr.: KSI_2161 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Feuerwehrschild Feuerwehrzufahrt, Kunststoff, 420x148mm
Feuerwehrzeichen Feuerwehrzufahrt, gemäß DIN 4066, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 420 x 148 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Feuerwehrzeichen | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | weiß | Norm: | DIN 4066 | Form: | Rechteck | Format: | 420x148mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Brandschutzzeichen, RWA, DIN 4066, Kunststoff, Feuerwehrhinweise |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |