| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-2245 Herst.-Nr.: KSI_2245 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten,ASR/DIN,Folie,selbstklebend,Ø 300mm
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, gemäß ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 300mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Verbotszeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | weiß | Norm: | ASR A1.3 | Form: | Ronde | Format: | Ø 300mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten, unbefugten zutritt verboten folie, allgemeine hinweisschilder, Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Aufkleber, ASR A1.3 DIN 4844, Sicherheitskennzeichen |
| | |
| |