| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-25059 Herst.-Nr.: KSI_25059 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PERMALIGHT® plus Zusatzzeichen Richtungspfeil diagonal,ASR/ISO,Folie,150x150mm
PERMALIGHT® plus Zusatzzeichen Richtungspfeil diagonal, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 3864, nur in Verbindung mit anderen Rettungszeichen zu verwenden, Leuchtdichte 55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen-und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 150 x 150 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Folie Permalight Plus | Grundfarbe: | grün | Norm: | DIN 67510 Klasse B | ASR A1.3 | Form: | Rechteck | Format: | 150x150mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, lang nachleuchtend, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 3864, Notausgangsschild, Rettungsschilder, Fluchtwegbeschilderung, Notausgang |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |