Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/FT, grau, Nylon-Carbon, PU, Größe 6, EN 388, Kat. II
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-25313
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
25313
EAN/GTIN:
k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/FT, Kat.II, grau, Nylon-Carbon, PU, Größe 6
Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/FT, Kategorie II, gemäß EN ISO 21420, EN 420, EN388 Level 1131, antistatisch gemäß EN 1149 und prEN 16350:2011, Farbe: grau, Innenverarbeitung: Polyamid mit Carbonfäden, Außenverarbeitung: PU-Beschichtung an den Fingerspitzen, Länge: ca. 240 mm, Größe: 6
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
6,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Work
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Mechanischer Schutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
esd handschuhe gr. 6
,
pu beschichtete handschuhe
,
esd handschuhe kroschke
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Fingerschutz
,
ESD
,
antistatisch
,
Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/FT, grau, Nylon-Carbon, PU, Größe 10, EN 388, Kat. II
Kroschke
5317
ab € 4,77*
Sonstiges
Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/FT, grau, Nylon-Carbon, PU, Größe 11, EN 388, Kat. II
Kroschke
25318
ab € 4,77*
Sonstiges
Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/FT, grau, Nylon-Carbon, PU, Größe 7, EN 388, Kat. II
Kroschke
5314
ab € 4,77*
Sonstiges
Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/FT, grau, Nylon-Carbon, PU, Größe 8, EN 388, Kat. II
Kroschke
5315
ab € 4,77*
Sonstiges
Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/FT, grau, Nylon-Carbon, PU, Größe 9, EN 388, Kat. II
Kroschke
5316
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen