Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette für Grundetikett, zum Selbstbeschriften, grün/schwarz, Ø25mm, 21/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-25409
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_25409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Grundetikett mit Prüfplakette
alle prüfplaketten
Prüfplakette für Grundetikett,zum Selbstbeschriften,grün/schwarz,Ø25mm,21/Bogen

Prüfplakette für Grundetikett für Labor und Krankenhaus, Jahreszahl zum Selbstbeschriften, zugelassen für chemische und medizinische Bereiche, für unebene Oberflächen, Farbe: grün/schwarz, Material: Hochleistungsfolie mit Oberflächenschutz und Spezialkleber, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, extrem starke Klebkraft, kratz- und wischfest, resistent gegen viele Chemikalien, ermöglicht eine Reinigung mit Desinfektionsmitteln oder Dampfstrahler, Durchmesser: 25 mm, 1 Bogen = 21 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Layout:
sonstige
Form:
Ronde
Ausführung:
Bogen
Format:
Ø 25mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten, Jahresprüfplakette, Einjahres-Plaketten, Jahresplaketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 21 Stück (ab € 0,30429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 19,86*
€ 23,63
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 18,65*
€ 22,19
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_25410
ab € 6,38*
Sonstiges
Kroschke
KSI_25407
ab € 6,39*
Sonstiges
Kroschke
KSI_25408
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.