Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette für Grundetikett, zum Selbstbeschriften, gelb/schwarz, Ø25mm, 21/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-25410
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_25410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Grundetikett mit Prüfplakette
alle prüfplaketten
Prüfplakette für Grundetikett,zum Selbstbeschriften,gelb/schwarz,Ø25mm,21/Bogen

Prüfplakette für Grundetikett für Labor und Krankenhaus, Jahreszahl zum Selbstbeschriften, zugelassen für chemische und medizinische Bereiche, für unebene Oberflächen, Farbe: gelb/schwarz, Material: Hochleistungsfolie mit Oberflächenschutz und Spezialkleber, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, extrem starke Klebkraft, kratz- und wischfest, resistent gegen viele Chemikalien, ermöglicht eine Reinigung mit Desinfektionsmitteln oder Dampfstrahler, Durchmesser: 25 mm, 1 Bogen = 21 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
gelb
Layout:
sonstige
Form:
Ronde
Ausführung:
Bogen
Format:
Ø 25mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten, Jahresprüfplakette, Einjahres-Plaketten, Jahresplaketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 21 Stück (ab € 0,30381* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 20,35*
€ 24,22
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 18,61*
€ 22,15
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_25409
ab € 6,39*
Sonstiges
Kroschke
KSI_25407
ab € 6,39*
Sonstiges
Kroschke
KSI_25408
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.