| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-26168 Herst.-Nr.: KSI_26168 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® plus Rettungsz.Rettungsweg rechts abwärts,ISO,Kunststoff,300x150mm
PERMALIGHT® plus Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang rechts abwärts, gemäß ASR A1.3/E002, DIN EN ISO 7010/E002 und Pfeil, Leuchtdichte 55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistentgegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 150 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Kunststoff Permalight Plus | Grundfarbe: | grün | Norm: | ISO 7010 | DIN 67510 Klasse B | ASR A3.4 | ASR A1.3 | Form: | Rechteck | Format: | 300x150mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Rettungsweg rechts Treppe abwärts, Rettungsweg rechts abwärts, alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff, notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild, rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil kunststof..., Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, lang nachleuchtend, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Rettungszeichen, langnachleuchtend, Rettungswegzeichen, Rettungswege kennzeichnen, Fluchtwegkennzeichnung |
| | |
| |