Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Verhaltensregeln / Telefonverzeichnisse zur Ersten Hilfe
>
Verhalten im Notfall
>
Artikel
Erste Hilfe Aushang, mit den wichtigsten Erste Hilfe Schritten, Kunststoff/Polystyrol, 395x575mm, DGUV
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-27287
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_27287
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Symbolschilder First Aid
Erste Hilfe Aushang, DGUV Information 204-001, Polystyrol, 395x575mm
Erste Hilfe Aushang, gemäß DGUV Information 204-001, zur Erläuterung der wichtigstenErste Hilfe Schritte, für den Inneneinsatz, Material: Kunststoff/Polystyrol, hochschlagfest, hohe Wärmeformbeständigkeit, temperaturbeständig von 0 bis +60°C, Format: 395 x 575 mm
... >
Hinweisschilder
>
Aushänge, Verhaltensregeln
>
Aushänge, Verhaltensregeln
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
,
Sicherheitsaushänge
,
Verhalten im Notfall
,
piktogramm erste hilfe kunststoff
,
verhalten im notfall
,
sicherheitsaushang erste hilfe
,
Aushänge
,
Erste Hilfe
,
Hinweisschilder
,
Erste-Hilfe Aushang
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,75*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Selbstklebendes Magnetband, Breite 19mm, Materialstärke 1,5mm, 30m/Rolle
Kroschke
10091
ab € 108,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen