| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-27470 Herst.-Nr.: KSI_27470 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gefahrensymbol Ausrufezeichen GHS07, reizend, verur..., Folie, 26x37mm, 12/Bogen
Gefahrensymbol Ausrufezeichen GHS07, mit Gefahrenmerkmal reizend, verursacht Augen- und Hautreizungen, gemäß CLP/GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von Stoffen mit augen-und hautreizender Wirkung, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl-und laugenbeständig, Format: 26x 37 mm, 1 Bogen = 12 Stück Weitere Informationen: | | Signalwort: | Gefahr | Sorte: | Standardetiketten gemäß GHS | Grundfarbe: | weiß | Form: | Rechteck | Material: | PVC-Folie | Ausführung: | Bogen | Format: | 26x37mm | Schriftfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ghs 07, kroschke ghs07, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Gefahrensymbol, Ausrufezeichen |
| | |
| |