| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-28827 Herst.-Nr.: KSI_28827 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PERMALIGHT® plus Rettungszeichen Notausgang rechts, ASR/ISO, Folie, 200x200mm
PERMALIGHT® plus Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang rechts, gemäß ASR A1.3/E002,DIN EN ISO 7010/E002, nur in Verbindung mit Richtungsangabe verwenden, Leuchtdichte 55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für denInnen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 200 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Folie Permalight Plus | Grundfarbe: | grün | Norm: | ISO 7010 | DIN 67510 Klasse B | ASR A1.3 | Form: | Rechteck | Format: | 200x200mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, rettungsweg rechts folie, rettungsweg rechts, rettungsweg rechts kroschke, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, lang nachleuchtend, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Notausgangsschild, Rettungsschilder, Fluchtwegbeschilderung, Notausgang |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |