| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-29154 Herst.-Nr.: KSI_29154 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PERMALIGHT® power Rettungsz.Notausgang,Panikstangen rechts,Spezialkl.,75x1000mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Notausgang, Hinterlegung für Panikstangen rechts, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/E001 Pfeil nach oben, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal für optische Sicherheitsleitsysteme, für Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium selbstklebend, lang nachleuchtend, mit Spezialkleber, temperaturbeständig von -40 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, Format: 75 x 1000 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Aluminium | Norm: | ISO 7010 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, rettungsweg links alu, rettungsweg links, rettungsweg rechts kroschke, Kennzeichnung, Leitsystem, Hinweis, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, langnachleuchtend, Leitsystem nach BGR 216 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |