Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Antirutsch-Kantenprofil, R13, schwarz, Spezialkunststoff, 230x1000x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-29671
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     29671
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil
Treppenkantenprofil
K.57 Antirutsch-Kantenprofil, R13, schwarz, Spezialkunststoff, 230x1000x30mm

K.57 Antirutsch-Kantenprofil, Rutschhemmung R13 gemäß ASR A1.5, für mittlere und hohe Beanspruchung, auf allen Untergründen einsetzbar, auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen geeignet, mittlere 46er Körnung, hohe Abriebfestigkeit, UV-stabil und korrosionsfest, zum Schrauben oder Kleben, individuell zuschneidbar, Farbe: schwarz, Material: glasfaserverstärkter Spezialkunststoff, Maße: 230 x 1000 x 30 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Antirutschbelag
Grundfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, stufenprofil, Antirutschbeläge, Rutschhemmung, Treppenbelag, Kantenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
29672
ab € 70,13*
Sonstiges
Kroschke
29658
ab € 55,37*
Sonstiges
Kroschke
29668
ab € 67,68*
Sonstiges
Kroschke
29657
ab € 55,35*
Sonstiges
Kroschke
29667
ab € 67,64*
Sonstiges
Kroschke
29673
ab € 79,27*
Sonstiges
Kroschke
29659
ab € 63,31*
Sonstiges
Kroschke
29669
ab € 77,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.