| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-29834 Herst.-Nr.: KSI_29834 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® plus Zusatzz.Brandschutz Richtung diagonal, Folie, 200x200mm
PERMALIGHT® plus Zusatzzeichen Brandschutz Richtungspfeil diagonal, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 3864, nur in Verbindung mit einem anderen Brandschutzzeichen verwenden, Leuchtdichte 55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format:200 x 200 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Brandschutzzeichen | Material: | Folie Permalight Plus | Grundfarbe: | rot | Norm: | ASR A1.3 | Form: | Rechteck | Format: | 200x200mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild Richtungsangabe, Brandschutzzeichen Richtungpfeil, Brandschutzzeichen Richtungsangabe, brandschutzzeichen richtungpfeil folie, brandschutzschilder praxisbewährt, Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Brandschutzzeichen, lang nachleuchtend, ASR A1.3, nachleuchtend |
| | |
| |