Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg links
>
Artikel
PERMALIGHT® plus langnachleuchtend Komponente Rettungswürfel Notausgang links, Pfeil, 600x300mm, ASR A1.3, ISO 7010 E001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-29949
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_29949
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
PERMALIGHT® plus Komponente Rettungswürfel Notausg.li.,ISO,Pfeil,600x300mm
PERMALIGHT® plus Komponente für Rettungswürfel Notausgang links, Piktogramm gemäß ASR A1.3/E001, DIN EN ISO 7010/E001 Pfeil nach links, zur Erstellung des Rettungswürfels werden 4 Komponenten benötigt, Leuchtdichte 55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, Lochdurchmesser Aufhängung: 5 mm, Format: 600 x 300 mm, Lieferung ohne Befestigungsnieten (Befestigungsnieten: Artikelnummer 48948)
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Kunststoff Permalight Plus
Grundfarbe:
grün
Norm:
ISO 7010 | DIN 67510 Klasse B | ASR A1.3
Form:
Rechteck
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Rettungswegschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Rettungsweg links
,
Rettungszeichen links
,
alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff
,
rettungsweg links
,
rettungsweg links kunststoff
,
Sicherheitskennzeichen
,
Fluchtwegkennzeichen
,
Hinweiskennzeichen
,
Rettungswegschilder
,
Rettungswegkennzeichen
,
lang nachleuchtend
,
Rettungszeichen
,
Fluchtwegschilder
,
Fluchtwegschild
,
Rettungsschilder
,
Fluchtwegbeschilderung
,
Notausgang
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PERMALIGHT® power langnachleuchtend Komponente für Rettungswürfel Notausgang links, ASR, Kunststoff, 600x300mm
Kroschke
KSI_47999
ab € 120,76*
Zubehör
Selbstklebendes Magnetband, Breite 19mm, Materialstärke 1,5mm, 30m/Rolle
Kroschke
10091
ab € 108,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen