Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild Fotografieren Werksgelände verboten, Aluminium RA0, 600x900mm, DIN EN ISO 7010, nach StVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-31517
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_31517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotografieren verboten P029 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P029 Foto...
verbotsschild en iso 7010 p029 foto...
fotografieren verboten p029 verbots...
Kombischild Fotografieren Werksgelände verboten, ISO, Aluminium RA0, 600x900mm

Kombischild Fotografieren auf dem gesamten Werksgelände verboten, Piktogramm gemäß DIN EN ISO 7010, gemäß DIN 67520 und Anforderungen der StVO, für den Einsatz auf dem Betriebsgelände, Material: reflektierendes Aluminium RA0, temperaturbeständig von -20 bis +65°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 600 x 900 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA0
Sorte:
Hinweisschilder
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Format:
600x900mm
Symbol:
Fotografieren verboten
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Parkplatz, Straßenverkehrsschilder, Straßenverkehrsschild, Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,15*
€ 254,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_43234
ab € 130,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.