Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg rechts
>
Artikel
XXL-Rettungszeichen Notausgang, Pfeil, Aluminiumverbund, 1200x600mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E002
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-34082
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_34082
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
XXL-Rettungszeichen Notausgang, ASR/ISO, Pfeil, Aluminiumverbund, 1200x600mm
XXL-Rettungszeichen Notausgang, gemäß ASR A1.3/E002, DIN EN ISO 7010/E002 und Pfeil nach unten, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminiumverbund, temperaturbeständig von -50 bis +80°C, UV-beständig, wetterfest, gute Biegesteife und dreidimensionale Verformbarkeit, mit jeweils einer Bohrung oben rechts, und oben links, Format: 1200 x 600 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Aluminium-Verbund
Grundfarbe:
grün
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
1200x600mm
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Rettungswegschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Rettungsweg links
,
Rettungszeichen links
,
Rettungsweg rechts
,
Rettungszeichen rechts
,
rettungsweg links 1200x600mm
,
rettungsweg links
,
rettungsweg rechts kroschke
,
Sicherheitskennzeichen
,
Rettungswegschilder
,
Hinweisschilder
,
Rettungswegkennzeichen
,
Fluchtwegkennzeichen
,
Fluchtwegschilder
,
Rettungszeichen
,
Rettungsschilder
,
Fluchtwegschild
,
Fluchtwegbeschilderung
,
Notausgang
,
Rettungswegzeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
K.57 Knotenkette,DIN 5686,nicht geprüft,galv. verzinkt,1,6x23,0x7,0mm,Meterware
Kroschke
4963
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen