Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 S-Haken, weiß, Kunststoff, Ø 8mm, 10/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-35607
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     35607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
K.57 S-Haken, weiß, Kunststoff, Ø 8mm, 10/VE

K.57 S-Haken, zu Einhängen in Ösen oder zum Verbinden von Ketten, Farbe: weiß, Material: Kunststoff, Durchmesser: 8 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Absperrketten, Kettenzubehör, Verbindungsglieder, Kunststoffhaken, Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,80*
€ 36,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,13*
€ 35,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,08*
€ 32,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,64*
€ 31,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,78*
€ 30,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
7808
ab € 1,91*
Zubehör
Kroschke
7828
ab € 1,90*
Zubehör
Kroschke
35646
ab € 33,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.