Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Leitkegel, für den Tageinsatz, rot/weiß tagesleuchtend, 500mm, 1,3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-36057
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     36057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
K.57 Leitkegel, für den Tageinsatz, rot/weiß tagesleuchtend, 500mm, 1,3kg

K.57 Leitkegel, für den Tageinsatz, ideal zur Absperrung von Gefahrenstellen und Verkehrslenkung auf dem Betriebsgelände, Farbe: rot/weiß tagesleuchtend, Material:PVC, Höhe: 500 mm, Gewicht: ca. 1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: leitkegel 50 cm, leitkegel, Hütchen, Kegel, Verkehrshütchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
37506
ab € 51,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.