Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Ziffern
>
Artikel
Ziffer 4, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-36614
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
36614
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Aufklebenummern
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Ziffer 4, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Ziffer 4, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 75 mm, Bogen Format: 38 x 88 mm, Anzahl Ziffer je Bogen: 5 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
75mm
Anzahl:
100
Sorte:
Ziffer
Grundfarbe:
weiß-schwarz
Lieferform:
Bogen
Material:
Polyesterfolie
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Ziffern, Buchstaben
>
Ziffern, Buchstaben
Weitere Suchbegriffe:
Zahlenetikett
,
aufklebenummern
,
Schilder
,
Lagerkennzeichnungen
,
Ziffern
,
Buchstaben
,
Lagerplatzkennzeichnung
,
Regalschilder
,
Ziffer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,80*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,31*
€ 120,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,76*
€ 118,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,18*
€ 114,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,19*
€ 109,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,80*
€ 92,58
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buchstabe A, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
36620
ab € 77,80*
Sonstiges
Buchstabe B, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
36621
ab € 77,79*
Sonstiges
Buchstabe C, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
36622
ab € 77,77*
Sonstiges
Buchstabe D, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
36623
ab € 77,79*
Sonstiges
Buchstabe E, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
36624
ab € 77,79*
Sonstiges
Buchstabe F, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
36625
ab € 77,83*
Sonstiges
Buchstabe G, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
36626
ab € 77,79*
Sonstiges
Buchstabe H, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
36627
ab € 77,78*
Sonstiges
Buchstabe I, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
36628
ab € 77,88*
Sonstiges
Buchstabe J, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
36629
ab € 77,80*
Sonstiges
Buchstabe K, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
36630
ab € 77,88*
Sonstiges
Buchstabe L, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
36631
ab € 77,87*
Sonstiges
Buchstabe M, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
36632
ab € 77,79*
Sonstiges
Buchstabe N, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
36633
ab € 77,85*
Sonstiges
Buchstabe O, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE
Kroschke
36634
ab € 77,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.