| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-37492 Herst.-Nr.: KSI_37492 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rettungs-Kombischild Erste Hilfe, Sanitätsraum, ASR/ISO, Kunststoff, 300x400mm
Rettungs-Kombischild Erste Hilfe mit Text Sanitätsraum, gemäß ASR A1.3/E003, DIN EN ISO 7010/E003, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300x 400 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Rettungszeichen | Material: | Kunststoff Permalight Plus | Grundfarbe: | grün | Norm: | ISO 7010 | ASR A1.3 | Form: | Rechteck | Format: | 300x400mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |