Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
>
Artikel
Sicherheitsbodenmarkierung Brandschutztür, R10, Bodenmarkierungsfolie, 1000x1000mm, ISO 7010/F007, ASR A1.5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-41582
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_41582
EAN/GTIN:
k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
brandschutzschilder praxisbewährt
Bodenmarkierung Brandschutztür, R10, Bodenmarkierungsfolie, 1000x1000mm
Sicherheitsbodenmarkierung Brandschutztür, Piktogramm gemäß ASR 1.3, ISO 7010/F007, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, äußerst strapazierfähig, weitgehend abrieb- und putzfest, Material: stark selbstklebende Folie, mit rutschhemmender Oberfläche, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 1000 x 1000 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Brandschutzzeichen
Norm:
ISO 7010
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Brandschutzschilder
>
Praxisbewährt
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichen
,
Bodenkennzeichnung
,
Hinweiskennzeichen
,
Bodenmarkierungen
,
DGUV 108-003
,
Sicherheitsbodenmarkierung
,
Leitsystem
,
Rutschhemmung R9
,
ISO 7010
,
Brandschutzschild
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sicherheitsbodenmarkierung Brandschutztür, R10, Bodenmarkierungsfolie, 750x750mm, ISO 7010/F007, ASR A1.5
Kroschke
KSI_41581
ab € 47,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen