| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-41587 Herst.-Nr.: KSI_41587 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bodenmarkierung Feuerlöscher, R10, Bodenmarkierungsfolie, 750x300mm
Sicherheitsbodenmarkierung Feuerlöscher, Piktogramm gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/F001, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, äußerst strapazierfähig, weitgehend abrieb- und putzfest, Material: stark selbstklebende Folie, mit rutschhemmender Oberfläche, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 750 x 300 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | ISO 7010 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |