Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
Work Schnittschutz-Handschuh CutKnit® ESD, NY/GF, Nitril-beschichtet, Größe 10, EN 388, Kat. II
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-41773
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
41773
EAN/GTIN:
k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Work Schnittschutz-Handschuh CutKnit® ESD,Kat.II,NY/GF,Nitril-beschichtet,Gr.10
Work Schnittschutz-Handschuh CutKnit® ESD, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4X43D und ISO 13997, Kategorie II, Farbe: gelb/schwarz, Material: Schnittschutzgewebe und Antistatikfaser, mit schwarzer Nitril-Teilbeschichtung auf der Innenhand (dadurch längere Standzeit möglich), Handrücken unbeschichtet, nahtlos gestrickt, 100 % DMF-getestet, Länge: ca. 240 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
ISO 13997 | EN 388
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
Work
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Stech- und Schnittschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nitrilhandschuh strickbund gelb
,
antistatik handschuhe
,
esd handschuhe gr. 10
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Fingerschutz
,
Persönliche Schutzausrüstung
,
Handschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,65*
€ 31,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,47*
€ 31,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,10*
€ 29,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,86*
€ 26,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,16*
€ 25,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,37*
€ 20,67
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Work Schnittschutz-Handschuh CutKnit® ESD, NY/GF, Nitril-beschichtet, Größe 12, EN 388, Kat. II
Kroschke
41775
ab € 2,37*
Sonstiges
Work Schnittschutz-Handschuh CutKnit® ESD, NY/GF, Nitril-beschichtet, Größe 7, EN 388, Kat. II
Kroschke
41770
ab € 2,37*
Sonstiges
Work Schnittschutz-Handschuh CutKnit® ESD, NY/GF, Nitril-beschichtet, Größe 8, EN 388, Kat. II
Kroschke
41771
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen