Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Fixierbinde, DIN 61634, Nachfüllpack, 6cmx4m,10/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-42295
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     42295
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
K.57 Fixierbinde, DIN 61634, Nachfüllpack, 6cmx4m,10/VE

K.57 Fixierbinde , gemäß DIN 61634, Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke, Breite: 6 cm, Länge: 4 m, 1 Verpackungseinheit = 5 Packungen, 1 Packung = 2 Stück
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 61634
Kategorie Erste Hilfe:
Verbandmaterialien
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde 4 mx6 cm, fixierbinde, fixierbinde 4m, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Erste Hilfe, DIN 61634, Nachfüllpack, Verbandkasten, Wundschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
42312
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.