Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Binden, Bandagen
>
Fixierbinde
>
Artikel
K.57 Fixierbinde, DIN 61634, Nachfüllpack, 8cmx4m, 10/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-42312
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
42312
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
K.57 Fixierbinde, DIN 61634, Nachfüllpack, 8cmx4m, 10/VE
K.57 Fixierbinde , gemäß DIN 61634, Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke, Breite: 8 cm, Länge: 4 m, 1 Verpackungseinheit = 5 Packungen, 1 Packung = 2 Stück
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 61634
Kategorie Erste Hilfe:
Verbandmaterialien
... >
Erste Hilfe
>
Verbandmaterialien
>
Nachfüllpacks nach DIN
Weitere Suchbegriffe:
Kohäsivbinde
,
Kohäsive Verbände
,
Kreppbinde
,
fixierbinde 4mx8cm
,
fixierbinde
,
fixierbinde 4m
,
Wundversorgung
,
Unfallerstversorgung
,
Erste Hilfe
,
DIN 61634
,
Nachfüllpack
,
Verbandkasten
,
Wundschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
K.57 Fixierbinde, DIN 61634, Nachfüllpack, 6cmx4m,10/VE
Kroschke
42295
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen