Starter-Set Lockout-Center, mit Erstbefüllung
Starter-Set Lockout-Center zur Erst-Befüllung, bestehend aus 4 Vorhangschlössern Aluminium 72/40, rot, Bügelhöhe 27 mm, 2 Schlüsseln, 4 Vorhangschlösser Aluminium 72/40HB40, rot, Bügelhöhe 39 mm, 2 Schlüsseln, 2 Multi-Schließklammern (groß), für 6 Schlösser, rot, Stahl, 118 x 45 x 12 mm, 10 Wartungsanhänger Außer Betrieb!, Kunststoff, 76x 147 mm, inkl. Kabelbinder, 1 Kabelverriegelung Safelex Universal, Klemmmechanismus, nachspannbar, 1 m, 1 Steckerverriegelung, groß, zur Sicherung von Steckern jeder Art Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff |
|