Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg rechts
>
Artikel
Rettungszeichen Rettungsweg rechts, Pfeil, Folie, selbstklebend, 400x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E002
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-42523
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_42523
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
Rettungszeichen Rettungsweg rechts,ASR/ISO,Pfeil,Folie,selbstkl.,400x200mm
Rettungszeichen Rettungsweg rechts, gemäß ASR A1.3/E002, DIN EN ISO 7010/E002 und Pfeil, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 400 x 200 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Folie
Norm:
ISO 7010
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Rettungswegschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Rettungsweg rechts
,
Rettungszeichen rechts
,
alle fluchtwegschilder notausgang 400 x200
,
notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild
,
rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil folie
,
Sicherheitskennzeichen
,
Rettungswegschilder
,
Hinweisschilder
,
Rettungswegkennzeichen
,
Fluchtwegkennzeichen
,
Fluchtwegschilder
,
Rettungsschilder
,
Fluchtwegbeschilderung
,
Notausgang
,
Rettungswegzeichen
,
Fluchtwegkennzeichnung
,
Fluchtweg
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 11 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 31 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rettungszeichen Rettungsweg rechts, ASR/ISO, Pfeil, Kunststoff, 600x300mm
Kroschke
KSI_49835
ab € 18,16*
Sonstiges
Rettungszeichen Rettungsweg rechts, Pfeil, Aluminium, 300x150mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E002
Kroschke
KSI_28776
ab € 5,27*
Sonstiges
Rettungszeichen Rettungsweg rechts, Pfeil, Aluminium, 400x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E002
Kroschke
KSI_103977
ab € 8,81*
Sonstiges
Rettungszeichen Rettungsweg rechts, Pfeil, Folie, selbstklebend, 300x150mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E002
Kroschke
KSI_42522
ab € 3,42*
Sonstiges
Rettungszeichen Rettungsweg rechts, Pfeil, Kunststoff, 300x150mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E002
Kroschke
KSI_33072
ab € 3,83*
Sonstiges
Rettungszeichen Rettungsweg rechts, Pfeil, Kunststoff, 400x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E002
Kroschke
KSI_28774
ab € 7,24*
Sonstiges
Rettungszeichen Rettungsweg rechts,ASR/ISO,Pfeil,Folie,selbstklebend,300x150mm
Kroschke
KSI_24700
ab € 3,42*
Sonstiges
Rettungszeichen Rettungsweg rechts,ASR/ISO,Pfeil,Folie,selbstklebend,400x200mm
Kroschke
KSI_28775
ab € 6,72*
Sonstiges
XXL-Rettungszeichen Rettungsweg rechts, Pfeil, Aluminiumverbund, 1200x600mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E002
Kroschke
KSI_34085
ab € 65,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen