Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Rauchen verboten, Folie, selbstklebend, Ø 300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-42525
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_42525
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Verbotsschild Rauchen verboten, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, Ø 300mm

Verbotsschild Rauchen verboten, gemäß ASR A1.3/P002, DIN EN ISO 7010/P002, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 300 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Verbotszeichen
Material:
Folie
Norm:
ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Nicht Raucher, Nichtraucher, Raucherzone, ASR A1 3 DIN EN ISO 7010, Verbotzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 11 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 31 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_30333
ab € 12,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42424
ab € 71,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_30372
ab € 4,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28850
ab € 8,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28852
ab € 13,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29966
ab € 37,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_83873
ab € 3,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_83871
ab € 1,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42520
ab € 3,51*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42527
ab € 8,86*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35554
ab € 6,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_30371
ab € 7,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28853
ab € 11,37*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28849
ab € 5,49*
Sonstiges
Kroschke
KSI_83872
ab € 3,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.