Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Schnitt-Schutzhandschuh SecuGrip® VCD, EN 388, Level 4X33C, sw/gr, Größe 12, EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-44012
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     44012
EAN/GTIN:
     k.A.
Gebrauchsanleitung PSA
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Work Schnitt-Schutzhandschuh SecuGrip® VCD, Kat.II, EN 388, sw/gr, Größe 12

Work Schnitt-Schutzhandschuh SecuGrip® VCD, mit Klettverschluss. Rundum Schnittschutz durch eingenähten Kevlar-Innen-Handschuh. Die dunkle Farbe ermöglicht eine lange Standzeit. Hoher Tragekomfort durch eingesetzten Daumen und Schichteln. Zusätzliche ergonomische Benoppung, äußerst robust. Chromatfrei, nicht abfärbend, waschbar. Gemäß EN 420 und EN 388 (ISO 13997), Level: 4X33C, PSA-Kat II, Farbe: schwarz / dunkelgrau, Material: Spandex / Premium Kunstleder / Kevlar, Länge: ca. 240 mm, Größe: 12
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 13997 | EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
11,0
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
Work
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,99*
€ 36,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,79*
€ 36,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,12*
€ 34,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,51*
€ 30,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,11*
€ 29,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
44010
ab € 20,44*
Sonstiges
Kroschke
44011
ab € 20,43*
Sonstiges
Kroschke
44008
ab € 20,44*
Sonstiges
Kroschke
44009
ab € 20,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.